Urmagerskruetrækker til ligekærv 3,5 mm

Art.-nr.: 669005 3,5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
205 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skærbredde b 3,5 mm
Hel længde 112 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 669005 3,5
EAN/GTIN 4045197975041

Betegnelse

Udførelse:

Korrosionsbestandigt aluminiumgreb, med fast indpresset klinge.
Grebsende med drejeligt sekskanthoved, der muliggør arbejde med fintfølende dele.

Materiale:

Klinger i specialstål.
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
    Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven