{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub płaskich (SL) | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Szerokość grotu b | 3,5 mm | |
| Długość całkowita L | 112 mm | |
| Wersja | proste | |
| Właściwości uchwytu | Ostrze stałe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Powierzchnia | gładkie | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | 669005 3,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197975041 | |
| Numer producenta | 669005 3,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |