Ploščati urarski izvijač 3,5 mm

Št. art.: 669005 3,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
203 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina konice b 3,5 mm
celotna dolžina 112 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 669005 3,5
EAN/GTIN 4045197975041

Opis

Izvedba:

Korozijsko odporen aluminijasti ročaj, s trdno vtisnjenim rezilom.
Na koncu ročaja je vrtljiva 6-kotna glava, ki omogoča natančno delo.

Material:

Stebla so iz specialnega jekla.
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
    Širina konice b (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico