• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giravite da orologiaio per viti con intaglio, Larghezza delle punte b: 3,5mm

Codice art.: 669005 3,5
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
361 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza delle punte b 3,5 mm
Lunghezza complessiva 112 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 669005 3,5
EAN / GTIN 4045197975041
Codice del produttore 669005 3,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura resistente alla corrosione in alluminio, con lama inserita a pressione.
Estremità dell’impugnatura con testa esagonale girevole per lavori di grande precisione.

Materiale:

Lame in acciaio speciale.