Lapos órás csavarhúzó 3,5 mm

Cikkszám: 669005 3,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
203 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pengeszélesség b 3,5 mm
Teljes hossz 112 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 669005 3,5
EAN / GTIN 4045197975041

Leírás

Kivitel:

Korrózióálló alumínium markolat, fixen besajtolt pengével.
A markolat végén forgatható hatszögletű fejjel, ezáltal finom munkavégzés lehetséges.

Alapanyag:

Pengék speciális acélból.
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
    Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz