Elektrikerskruetrækker til Phillips isoleret 3

Art.-nr.: 668631 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Krydskærvstørrelse 3
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Til skrue-⌀ 5,3 - 7,2 mm
Klingelængde 150 mm
Hel længde 270 mm
Drivprofil Skruetrækker til Phillips
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 668631 3
EAN/GTIN 4062406059828

Betegnelse

Udførelse:

Skaft og klinge fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.
Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.
Flerkomponentskaft med moment- og komfortoptimeret grebszone. Klinge i højtlegeret værktøjsstål.

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.