Izvijač za elektrikarje za profil Phillips v celoti izoliran 3

Št. art.: 668631 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
390 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost križne zareze 3
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
za ⌀ vijaka 5,3–7,2 mm
Dolžina rezila 150 mm
celotna dolžina 270 mm
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 668631 3
EAN/GTIN 4062406059828

Opis

Izvedba:

Ročaj in steblo v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.
Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.
Močan večkomponentni ročaj z dobro oprijemljivim prijemalnim delom za dober tek v roki, steblo iz visoko legiranega orodnega jekla.

Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.