Tournevis d’électricien pour Phillips 100% isolé 3

Réf.: 668631 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille empreinte cruciforme 3
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Pour ⌀ vis 5,3 − 7,2 mm
Longueur lame 150 mm
Longueur totale 270 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 668631 3
EAN / GTIN 4062406059828

Description

Exécution:

Manche et lame 100% isolés jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain électrolytique.
La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain-marie.
Manche multimatière avec zone de préhension optimisée en termes de couple et de confort. Lame en acier à outils fortement allié.

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.