Elektrikerskruetrækkersæt til Phillipsskruer VDE-fuldisoleret, Antal skruetrækkere: 3

Art.-nr.: 668641 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
161 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal skruetrækkere Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold sæt/sortiment
Udgang til Phillips-skruer (PH)
Antal værktøjer 3
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Testet op til 1.000 V
Antal dele 3 stk.
Kvalitets- og testsejl VDE
Farve gul; rød
Egnet til spændingstestning nej
Grebsegenskaber ergonomisk
Produkttype skruetrækker
Set/sæt ja
Drev greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 668641 3
EAN/GTIN 4062406059842
Producentnummer 668641 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Skaft og klinge fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.
Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.
Flerkomponentskaft med moment- og komfortoptimeret grebszone. Klinge i højtlegeret værktøjsstål.

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Leveringsomfang:

1 skruetrækker nr. 668631 af hver: Str. 1; 2; 3