Elektrikerskruetrækkersæt til Phillipsskruer, med Kraftform-skaft isoleret 4

Art.-nr.: 668610 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal skruetrækkere 4
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil Skruetrækker til Phillips
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 668610 4
EAN/GTIN 4013288101990
Producentnummer 05258044001

Betegnelse

Udførelse:

Skaft og klinge fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.
Kraftform-skaftet af slagfast kunststof med integrerede bløde zoner letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.
Klinge af højtlegeret specialstål. Overflade nicromat forkromet, sorte spidser eller kemisk nikkelbelagte lasertip-spidser.

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Leveringsomfang:

1 skruetrækker nr. 668600 af hver str.: str. 1; 2; 3; 4

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele