Skrueholder 2

Art.-nr.: 666425 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 2
Til klinge-⌀ 4,5 − 6 mm
Udvendig ⌀ 17 mm
Længde 41 mm
Produkttype Holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 666425 2
EAN/GTIN 4013288147707
Producentnummer 05258075001

Betegnelse

Udførelse:

Permanent elastisk klingeholder til påsætning på klinger og bits. Den elastiske og meget slidstærke skruegriber holder skruen fast på mekanisk vis. Ved iskruning i emnet frigives skruen automatisk.
Til isolerede VDE-skruetrækkere.

Anvendelse:

Til fastholdelse af skruer ved arbejde på svært tilgængelige steder.

Passer til:

Alle gængse skruetrækkere og lange bitklinger. Kan anvendes til runde og sekskantede klinger, uafhængigt af drivprofil.