{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | Para tornillos Phillips (PH) | |
| Para comprobación de tensión | no | |
| Longitud total L | 161 mm | |
| Longitud cuchilla l1 | 80 mm | |
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Denominación del fabricante | 162 i PH VDE | |
| Comprobado hasta | 1.000 V | |
| Serie | Kraftform | |
| Sello de calidad y comprobación | VDE | |
| Características del mango | Cuchilla fija; Forma ergonómica | |
| Longitud de mango | 81 mm | |
| Protección desenrollado | sí | |
| Tamaño de salida, Para tornillos Phillips (PH) | PH0 | |
| Particularidad, Para tornillos Phillips (PH) | Punta negra | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Superficie | cromado/a | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Mango | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 668600 0 | |
| EAN / GTIN | 4013288027290 | |
| Número del fabricante | 05006150001 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |