Elektrikerskruetrækker til Phillipsskruer, med Kraftform-skaft isoleret 3

Art.-nr.: 668600 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
293 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 162 i PH VDE
Krydskærvstørrelse 3
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Til skrue-⌀ 5,3 − 7,2 mm
Klingelængde 150 mm
Hel længde 262 mm
Klingespids Lasertip
Drivprofil Skruetrækker til Phillips
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 668600 3
EAN/GTIN 4013288191113
Producentnummer 05006156001

Betegnelse

Udførelse:

Skaft og klinge fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.
Kraftform-skaftet af slagfast kunststof med integrerede bløde zoner letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.
Klinge af højtlegeret specialstål. Overflade nicromat forkromet, sorte spidser eller kemisk nikkelbelagte lasertip-spidser.

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.