{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Człon | Do śrub Phillips (PH) | |
| Liczba narzędzi | 4 | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Liczba elementów | 4 szt. | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Do kontroli napięcia | nie | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne | |
| Kolor | Żółty; Czerwony; Czarny | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | niklowane; powierzchnia chromowana | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | 668610 4 | |
| EAN / GTIN | 4013288101990 | |
| Numer producenta | 05258044001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |