Šroubovák pro šrouby Pozidriv s úderovou koncovkou, Velikost křížové drážky: 4

Artiklové číslo: 668305 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby Pozidriv (PZ)
Celková délka L 317 mm
Délka čepele l1 200 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Označení výrobce 918 SPZ
Barevný odstín, Černá Stříbrná šedá; Hluboká černá
Barva Černá; Stříbrná
6hran pro nasazení otevřeného klíče ano
Velikost klíče pro šroubovací pomůcku SW 16 mm
Výrobní proces zápustkově kované
Vlastnosti rukojeti Pevná čepel; S úderovou koncovkou
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Délka rukojeti 117 mm
Ochrana proti odvalení ano
Velikost unašeče, Pro šrouby Pozidriv (PZ) PZ4
Zvláštní znaky, Pro šrouby Pozidriv (PZ) Černý hrot
Druh produktu Šroubovák
Povrch matně chromované; niklované
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 668305 4
EAN / GTIN 4013288017802
Číslo výrobce 05017056001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami (mimo vel. 4) a úderovou koncovkou. 6hranná čepel z houževnaté speciální oceli průběžně až na konec rukojeti, 6hranné osazení pro otevřený klíč. Povrch matně chromovaný, špičky černé.