Csavarhúzó Pozidriv-hez üthető véggel, Kereszthorony méret: 4

Cikkszám: 668305 4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 918 SPZ
Kereszthorony méret 4
Csavar ⌀-höz 7,3 – 12,7 mm
Pengehossz 200 mm
Teljes hossz 317 mm
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez 16 mm
Profil Pozidriv csavarhúzó
Ütőfej igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 668305 4
EAN / GTIN 4013288017802
Gyártó száma 05017056001
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél ütésálló műanyagból, integrált puha felületekkel (a 4-es méret kivételével) és üthető véggel. 6-szög penge a nyél végéig átmenő, szívós, speciális acélból, 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez. Nikromatt krómozott felület, fekete hegyek.