Skruetrækker kærvmøtrik 4 mm

Art.-nr.: 666600 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
148 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Classic
Klinge-⌀ 4 mm
Til møtrikker M1,7; M2
Klingelængde 70 mm
Hel længde 155 mm
Hul-⌀ 2,2 mm
Taptykkelse a 0,5 mm
Drivprofil Kærvmøtrik
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 666600 4
EAN/GTIN 7610733086351
Producentnummer 196.3-70

Betegnelse

Udførelse:

„Classic”-kraftskaft af transparent, slagfast plast (kadmiumfrit). Rørklinge med særligt dybt hovedstykke til udstående bolte.

Anvendelse:

Til kærvmøtrikker DIN 546.

Materiale:

Klinge i PB Swiss Tools-speciallegering, forniklet og forkromet overflade.
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
    Klinge-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven