Hornyos anya csavarozó 4 mm

Cikkszám: 666600 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
148 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Classic
Penge ⌀ 4 mm
Anyák M1,7; M2
Pengehossz 70 mm
Teljes hossz 155 mm
Lyuk ⌀ 2,2 mm
Csapvastagság a 0,5 mm
Profil Hornyos anya
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 666600 4
EAN / GTIN 7610733086351
Gyártó száma 196.3-70

Leírás

Kivitel:

„Classic” erős nyél áttetsző, ütésálló műanyagból (kadmiummentes). Csőpenge különösen mély fejrésszel kiálló csavarfejekhez.

Felhasználás:

Hornyos anyákhoz a DIN 546 szerint.

Alapanyag:

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, nikkelezett és krómozott felület.
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
    Penge ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz