{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Classic | |
| Longitud de varilla | 70 mm | |
| Características del mango | Forma ergonómica | |
| Diámetro de la cuchilla | 4 mm | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Superficie | aplicación niquelada; cromado/a | |
| Longitud total | 155 mm | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tuercas de ranura | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 666600 4 | |
| EAN / GTIN | 7610733086351 | |
| Número del fabricante | PB 196.3-70 |