Specialus atsuktuvas 4 mm

Prekės Nr.: 666600 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Classic
Geležčių ⌀ 4 mm
veržlėms M1,7; M2
Geležtės ilgis 70 mm
visas ilgis 155 mm
Kiaurymės ⌀ 2,2 mm
Kakliuko storis a 0,5 mm
Perdavos profilis Veržlės su įpjova
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 666600 4
EAN / GTIN 7610733086351
Gamintojo numeris 196.3-70

Aprašymas

Modelis:

Classic rankena iš skaidraus, smūgiams atsparaus plastiko (be kadmio). Vamzdinė rankena su ypač gilia galvute išlindusiems varžtams.

Paskirtis:

Veržlėms su įpjova DIN 546.

Apdirbama medžiaga:

Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, paviršius nikeliuotas ir chromuotas.
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
    Geležčių ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį