Skruetrækker kærvmøtrik 6 mm

Art.-nr.: 666600 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
309 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Classic
Klinge-⌀ 6 mm
Til møtrikker M3
Klingelængde 90 mm
Hel længde 185 mm
Hul-⌀ 3,7 mm
Taptykkelse a 1,2 mm
Drivprofil Kærvmøtrik
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 666600 6
EAN/GTIN 7610733086375
Producentnummer 196.5-90

Betegnelse

Udførelse:

„Classic”-kraftskaft af transparent, slagfast plast (kadmiumfrit). Rørklinge med særligt dybt hovedstykke til udstående bolte.

Anvendelse:

Til kærvmøtrikker DIN 546.

Materiale:

Klinge i PB Swiss Tools-speciallegering, forniklet og forkromet overflade.
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
    Klinge-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven