Enkeltpolet fasetester, Skærbredde: 3mm

Art.-nr.: 665030 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
574 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 247
Skærbredde 3 mm
Klingelængde 70 mm
Hel længde 145 mm
Testområde 150 V - 250 V
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Clips ja
Produkttype Spændingstester

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 665030 3
EAN/GTIN 4013288140289
Producentnummer 05005655001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Kunststofskaft med isoleret skruetrækkerklinge og lommeclip.
Testområde 150 − 250 V.

Bemærk:

Disse spændingstestere opfylder sikkerhedsbestemmelserne iht. VDE 0680/6. Glimpærerne kan derfor ikke udskiftes.