{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | 3335 | |
| Klingelængde | 80 mm | |
| Produktionsmetode | smedet | |
| Grebsegenskaber | ergonomisk; skridsikker | |
| Grebstype | standardgreb | |
| Grebslængde | 81 mm | |
| Afrulningsbeskyttelse | ja | |
| Produkttype | skruetrækker | |
| Materiale | specialstål | |
| Standard | DIN 5265 | |
| Samlet længde | 161 mm | |
| Set | nej | |
| Drev | greb | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 662500 3 | |
| EAN/GTIN | 4013288107329 | |
| Producentnummer | 05032001001 | |
| Producent/ansvarlig person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |