Şurubelniţă standard „Stainless” pentru şuruburi cu fantă, cu mâner Kraftform, Lăţimea tijei b: 3mm

Cod articol.: 662500 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Lungimea totală L 161 mm
Lungimea lamei l1 80 mm
Material oţel superior
Standard DIN 5265
Denumirea producătorului 3335
Proces producţie forjat
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Lungimea mânerului 81 mm
Protecţie împotriva rulării da
Lungime profil l2 3 mm
Tip produs Șurubelniţă
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 662500 3
EAN / GTIN 4013288107329
Număr producător 05032001001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Tije forjate, tăişurile sunt corelate precis cu fanta standardizată a şuruburilor cu fantă.
Mânerul Kraftform din material plastic rezistent la şocuri cu zone moi integrate înlesneşte transmiterea momentului şi protejează, astfel, mâna şi braţul.
Tijă Wera Lasertip din oţel superior cu tăiş conic şi vârf de antrenare cu suprafaţă rugoasă (de la Ref. 3,5).

Standard:

DIN 5265 Forma A

Notă:

Se garantează cea mai bună durabilitate pentru şurubelniţele standard, cu condiţia ca şurubelniţa utilizată să fie exact compatibilă în toate cazurile cu fantele standardizate ale şuruburilor (consultaţi tabelele). Deteriorarea fantei şurubului este evitată dacă se alege şurubelniţa de mărime potrivită.