Destornillador normalizado “Stainless” para ranura, con mango Kraftform, Anchura de filo b: 3mm

Número de artículo: 662500 3
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
56 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad para ranura
Longitud total L 161 mm
Longitud cuchilla l1 80 mm
Material acero fino
Norma DIN 5265
Denominación del fabricante 3335
Procedimiento de fabricación con forjado
Características mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de mango Mango estándar
Longitud mango 81 mm
Protección desenrollado sí
Longitud del perfil l2 3 mm
Tipo de producto Destornilladores
Juego no
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 662500 3
EAN / GTIN 4013288107329
Número del fabricante 05032001001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Varillas forjadas; los filos están ajustados estrictamente a la ranura normalizada de los tornillos de cabeza ranurada.
Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo.
Varilla Wera Lasertip de acero fino con filo cónico y punta de salida microrrugosa (a partir del tam. 3,5).

Norma:

DIN 5265 forma A

Nota:

En los destornilladores para electricistas está garantizada la máxima duración si se usan siempre ajustados a las ranuras de tornillo normalizadas. (ver parte de tablas). La elección del tamaño de destornillador correcto evita daños en la ranura del tornillo.