{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | 3335 | |
| Širina konice b | 3 mm | |
| Debelina konice a | 0,5 mm | |
| Dolžina rezila | 80 mm | |
| celotna dolžina | 161 mm | |
| Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
| Material | Plemenito jeklo, INOX | |
| Vrsta izdelka | Izvijač |
| Številka izdelka | 662500 3 | |
| EAN/GTIN | 4013288107329 | |
| Številka proizvajalca | 05032001001 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |