Izvijač s standardizirano konico, ploščati, z ročajem iz umetne mase, Širina konice b: 10mm

Št. art.: 662000 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice b (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Mera profila 10 mm
Serija Classic
Barva rdeča
Izvedba ravno
6-kotnik za pomoč s ključem ne
Primerno za testiranje napetosti ne
Dolžina rezila 180 mm
Postopek izdelave kovano
Značilnosti ročaja ergonomično; fiksno rezilo
Vrsta ročaja standarni ročaj
Velikost odgona, za vijake z zarezo (SL) 6
Posebnosti, za vijake z zarezo (SL) črna konica
Višina rezila 1,6 mm
Širina rezila 10 mm
Vrsta izdelka izvijač
Material posebno jeklo/posebna zlitina
Površina brunirano; kromirano; nikljano
Standard podobni DIN 5265
Skupna dolžina 300 mm
Garnitura ne
Pogon ročaj
Pogon za vijake z zarezo (SL)
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 662000 10
EAN/GTIN 7610733085798
Številka proizvajalca 100.6-180

Opis

Izvedba:

Kovana stebla, konice so natančno obdelane na standardne mere ploščatih zarez vijakov.
Močan ročaj „Classic“ iz prosojne umetne mase, odporne proti udarcem (brez kadmija). Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. S konico z vzporednima bokoma. Površina je nikljana in kromirana, rezilo je črne barve.

Standard:

Podobni DIN 5265 oblika A.

Opomba:

Izvijači za elektrikarje imajo zagotovljeno življenjsko dobo, če jih uporabljate za vijake s standardno zarezo ustrezne velikosti (glejte tabelo). Z izbiro ustrezne velikosti izvijača se izognete tudi poškodbam zarez v glavah vijakov.