{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | MULTIPOWER MP300 | |
| Pakuotė | Lagaminai | |
| Išeinančiosios dalies plotis | 95 mm | |
| Išeinančiosios dalies aukštis | 161 mm | |
| Apsauga nuo perkrovos | taip | |
| Grįžtamosios eigos fiksatorius | taip | |
| Atraminių įtaisų (reagavimo plokštės) skaičius | 1 | |
| Sukimo momento santykis | 1:12,5 | |
| Pavarų dėžės perdavimo santykis | 16:1 | |
| Įvesties galia maks. | 240 Nm | |
| Išvesties pajėgumas maks. | 3 000 Nm | |
| Dydis, išėjimo kvadratas | 1 in | |
| Dydis, pavaros kvadratas | 3/4 in | |
| Skersmuo | 95 mm | |
| Rekomenduojamas dinamometrinis raktas / priveržimo sritis | 300 | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | sukimo momento daugiklis | |
| Jungčių forma | išėjimo kvadratas; pavaros kvadratas | |
| Matavimo įrankiai | mechanin. | |
| Matavimo funkcijos | sukimo momentas | |
| Indikatorius | be ekrano | |
| Maksimalus sukimo momento diapazonas | 3 000 Nm | |
| Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę | 5 % | |
| Visas ilgis L | 330 mm | |
| Bendras svoris | 7 000 g |
| Produkto numeris | 659975 3000 | |
| EAN / GTIN | 4018754186815 | |
| Gamintojo numeris | 53033000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de |