Vääntömomentinkertoja peltilaukussa 3000 Nm

Tuote nro.: 659975 3000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus L 330 mm
Korkeus H 161 mm
Mittaustarkkuus 5 %
Suurin lähtökapasiteetti 3 000 Nm
Suurin tulokapasiteetti 240 Nm
Käyttöalennusvälitys 16:1
Vääntömomentinsiirto / tehollinen voimankertaus 1:12,5
suositeltu momenttiavain  /  kiristysalue 300 Nm
Tukilaitteiden (reaktiolevyjen) lukumäärä 1
Irrotusnelikulma 1 tuuma
Vääntönelikulma 3/4 tuuma
⌀ D 95 mm
Paino 7 kg
mittaustekniikka mekaaninen
Sarja MULTIPOWER MP300
Rekyylisalpa kyllä
Ylikuormavarmistus kyllä
Tuotetyyppi Momenttiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 659975 3000
EAN / GTIN 4018754186815
Valmistajan numero 53033000

Kuvaus

Malli:

Mekaaninen, käsikäyttöinen vääntömomentinkertoja ohjattuun ruuvien kiristämiseen. Vahvistin ja tuki laadukkaasta teräksestä. Ylikuormasuojaus vetokoneiston suojaamiseksi. Tulopuolella sisänelikulma vääntötyökaluille kuten räikälle, T-vääntimelle ja momenttiavaimelle. Kätevintä on käyttää kertojan kanssa momenttiavainta, jotta laitteiden enimmäiskuormitusta ja ruuvin kiristysarvoja voidaan valvoa. Lähtöpuolella ulkonelikulma holkkiavaimille (suuren väännön vuoksi on suositeltavaa käyttää koneruuvaimiin tarkoitettuja holkkeja).
Tarkassa planeettavaihteistossa vääntömomentti välittyy tarkkaan; pitkäaikaistarkkuus on ± 5 %.
Toimitetaan peltilaukussa.

Etu:

Vääntömomentinkertojan ansiosta suuri vääntövoimavälittyy vastaavan pienen vipuvarren avulla.