Moment-skruetrækkersortiment, 8 dele med skala, bitsholder, ESD, Maks. moment: 50cNm

Art.-nr.: 659919 50
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 472,32 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (cNm) Sæt pris 8 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
  • Tilspændingsretning: Højrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±6
  • Testprotokol: Producentens testrapport
  • Norm: DIN EN ISO 6789

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse MecaTorque ESD
Maks. moment 50 cNm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Tilspændingsretning Højrespænding
Målenøjagtighed, moment ±6 %
Testprotokol Producentens testrapport
Samlet længde L 106 mm
Momentområde 0,1 Nm - 0,5 Nm
Momentområde 10 cNm - 50 cNm
Skalainddeling 1 delstreg = 1 cNm
Display analog
Udløsningsindikering akustisk; haptisk
Udløsningsprincip mekanisk glidekobling
Tilslutningsform udskiftelig klinge
Måleværktøj Mekanisk
Data, kan logges nej
Indstilling af udløsningsværdi med indstillingsskala
Feedback udløsning
Reverserbar aflæsning cNm
Målemetode Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Norm DIN EN ISO 6789
Drivprofil 6-kant-skruetrækker; Skruetrækker til Phillips; Ligekærvskruetrækker; Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 659919 50
EAN/GTIN 7610733269488
Producentnummer 8316.A1 ESD

Betegnelse

Udførelse:

Kraftskaft med hudvenlig kappe af elastomer. Når det indstillede drejningsmoment nås, udløses et signal, der tydeligt kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen. Løsnemomentet er højere end spændemomentet (overbelastningsbeskyttelse). Indstilling af det ønskede moment med et indstillingshjul for enden af grebet. Låseposition forhindrer utilsigtet indstilling. Let aflæselig mikrometerskala, der er beskyttet mod tilsmudsning.
Værktøjsgreb af afledende kunststof, ESD-egnet.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Indhold:

Momentskruetrækker: 1 stk.
3 bits ligekærv til Phillips (nr. 669605): 2 / 00; 2,5 / 0; 3,5 / 1
2 sekskantbits (nr. 669606): 1,5 / 2; 2,5 / 3
2 bits til Torx®-skruer (nr. 669607): TX6 / TX7; TX8 / TX9