Elektroninis dinamometrinis atsuktuvas, Maksimalus sukimo momentas: 200cNm

Prekės Nr.: 659010 200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 91,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (cNm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1 vnt.
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Akumuliatoriaus įtampa 3,7 V
Akumuliatoriaus talpa 2,5 Ah
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Slipper funkcija ne
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojam.
Matavimo vienetas sukimo momentas cNm
Sukimo momentas min., cNm 40
Sukimo momentas maks., cNm 200
Atlaisvinimo vertės nustatymas skaitmenin. reguliuojam.
Antgalių laikiklis, antgalių laikiklis F 6,3
Dydis, antgalių laikiklis 1/4 in
Padalos vertė 0,002 Nm
Dinamometras cNm; kgf cm; lbf in; ozf in
Duomenys protokoluojami taip
Sąsaja USB
Paleidimo signalas akustin.; optin.
Feedback rodantis
Galima kalibruoti taip
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis dinamometrinis atsuktuvas
Priveržimo kryptis dešinin.-kairin.
Jungčių forma antgalių laikiklis
Matavimo įrankiai elektrin.
Matavimo funkcijos sukimo momentas
Indikatorius skaitmenin.
Sukimo momento diapazonas min. 0,1 Nm; 0,4 Nm
Maksimalus sukimo momento diapazonas 2 Nm
Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę 1 %
Sukimo momento tikslumas prieš laikrodžio rodyklę 1 %
Gamintojo patikros sertifikatas taip
Standartas DIN EN ISO 6789-1; DIN EN ISO 6789-2
Visas ilgis 230 mm
Bendras svoris 340 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 659010 200
EAN / GTIN 4571141275283
Gamintojo numeris STC200CN2-G

Aprašymas

Modelis:

Labai tikslus, elektroninis dinamometrinis atsuktuvas su dideliu, aiškiu ekranu.
  • Rodmuo: Track režimas (esama vertė) ir Peak režimas (maksimali vertė).
  • Talpa: iki 1000 matavimo verčių.
  • Sąsaja: USB kabeliu galima išsaugotas matavimo vertes perkelti į kompiuterį. Galima pasirinkti tarp dviejų matavimo režimų:
  • Priveržimo režimas (įvedamas reikiamas sukimo momentas su įspėjimo riba).
  • Kontrolinis režimas (įvedamos viršutinė ir apatinė tolerancijos ribos). Gavus atitinkamą matavimo rezultatą, suveikia LED’ai ir garsinis signalas (zvimbimas).

Matavimo vienetai: cNm, lbfin, kgfcm, ozfin

Paskirtis:

Sukimo momento kontrolė; kontroliuojamas varžtų priveržimas pavieniais atvejais arba mažomis serijomis.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Tiekiama:

Į tiekimo sudėtį įeina ličio jonų akumuliatorius ir USB duomenų perdavimo kabelis Nr. 655265.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.