Elektronisk momentskruvmejsel 200 cNm

Art-nr: 659010 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 1 113,59 SEK /st.
på begäran
I lager
20 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt vridmoment 200 cNm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±1 %
datautgång USB-gränssnitt
Bitshållare F 6,3
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
totallängd L 230 mm
momentintervall 0,4 Nm - 2 Nm
momentintervall 40 cNm - 200 cNm
upplösning 0,2 cNm
vikt 340 g
visning digital
Utlösningssignal optisk; akustiskt
Anslutningsform Bitshållare 1/4 tum
Mätteknik elektroniskt
Loggbara data ja
Inställning av utlösningsvärdet digital, inställbar
Feedback visande
omkopplingsbar avläsning Nm; lbfin; kgfcm; ozfin
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 3,7 V
batterikapacitet 2,5 Ah
Produktslag Momentskruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 659010 200
EAN/GTIN 4571141275283
Tillverkarens nummer STC200CN2-G

Benämning

Utförande:

Elektronisk momentskruvdragare med hög precision och stor, lättavläst display.
  • Visning: Track-läge (kontinuerligt) och Peak-läge (toppvärde).
  • Minnesutrymme: Upp till 1000 mätvärden.
  • Gränssnitt: Via en USB-kabel kan sparade mätdata överföras till en dator. Välj mellan två olika mätlägen:
  • Skruvdragningsläge (inställning av momentbörvärde med förvarningsgräns).
  • Inspektionsläge (inställning av övre och undre toleransvärden). Mätresultat visas med hjälp av lysdioder och summer.

Måttenheter: cNm, lbfin, kgfcm, ozfin

Användningsdata:

Vridmomentkontroll; kontrollerad skruvdragning vid enstaka dragningar eller mindre serier.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Leveransinnehåll:

Inklusive litiumjonbatteri och USB-dataöverföringskabel nr 655265.

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar