• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Elektronický momentový šroubovák, Maximální utahovací moment: 200cNm

Artiklové číslo: 659010 200
Sleva
31 254,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 2 295,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (cNm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií
Provoz s akumulátorem
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček
1 %
Rozsah krouticího momentu min.
0,4 Nm
Rozsah krouticího momentu max.
2 Nm
Upínač bitů
F 6,3
Rozhraní
USB
Směr utahování
Vpravo/vlevo
Celková délka L
230 mm
Hmotnost celkem
340 g
Norma
DIN EN ISO 6789
Zkušební protokol výrobce
ano
Počet obsažených akumulátorů
1 ks
Typ akumulátoru
Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů
3,7 V
Kapacita akumulátoru
2,5 Ah
Možnost přenastavení hodnoty vypínání
nastavitelný
Měrná jednotka krouticího momentu
cNm
Krouticí moment min., cNm
40
Maximální krouticí moment, cNm
200
Nastavení hodnoty vypínání
Digitální, nastavitelný
Velikost, upínač bitů
1/4 palec
Jednotky krouticího momentu
Nm; kgf cm; lbf in; ozf in
Data s možností protokolování
ano
Spouštěcí signál
Akustický; Optický
Feedback
se zobrazením
Obsah
jednotlivý díl
Lze kalibrovat
ano
Messtechnik
elektronické
Anzeigeauflösung
0,002 Nm
Druh produktu
Momentový šroubovák
Messfunktionen
Krouticí moment
Tvar konektoru
upínač bitů
Ukazatel
digitální
Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček
1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659010 200
EAN / GTIN 4571141275283
Číslo výrobce STC200CN2-G

Popis

Provedení:

Vysoce přesný elektronický momentový šroubovák s velkým a dobře čitelným displejem.
  • Zobrazení: režim Track (souběžný) a Peak (nejvyšší hodnoty).
  • Kapacita paměti: až 1000 naměřených hodnot.
  • Rozhraní: uložená data měření lze přenášet do počítače pomocí kabelu USB. Výběr ze 2 režimů měření:
  • Režim šroubování (zadání požadovaného utahovacího momentu s mezní hodnotou pro výstrahu).
  • Režim kontroly (zadání horních a dolních tolerančních hodnot). Příslušný výsledek měření se zobrazuje pomocí LED a bzučáků.

Jednotky měření: cNm, lbfin, kgfcm, ozfin

Použití:

Kontrola utahovacího momentu; kontrolované utahování šroubů u jednotlivých šroubových spojů nebo malých sérií.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Rozsah dodávky:

Včetně Li-Ion baterie a kabelu pro přenos USB dat č. 655265.

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.