Elektronikus nyomaték csavarhúzó 200 cNm

Cikkszám: 659010 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 86,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 200 cNm
Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ± 1 %
Interfész USB csatlakozó
Bit befogó F 6,3
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Teljes hossz L 230 mm
Nyomatéktartomány 0,4 Nm - 2 Nm
Nyomatéktartomány 40 cNm - 200 cNm
Felbontás 0,2 cNm
Súly 340 g
Kijelzés digitális
Kioldás jelzése optikai; akusztikus
Csatlakozó forma Bitbefogó 1/4 col
Méréstechnika Elektronikus
Jegyzőkönyvezhető adatok igen
A kioldási érték beállítása digitális, állítható
Visszajelzés megjelenítő
Átkapcsolható leolvasás Nm; lbfin; kgfcm; ozfin
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 3,7 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 Ah
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 659010 200
EAN / GTIN 4571141275283
Gyártó száma STC200CN2-G

Leírás

Kivitel:

Nagy pontosságú, elektronikus nyomaték-csavarhúzó nagyméretű, jól leolvasható kijelzővel.
  • Kijelzés: Track üzemmód (folyamatos) és Peak üzemmód (csúcsérték).
  • Memória kapacitás: akár 1000 mért érték.
  • Csatlakozó: a tárolt mért adatok USB kábellel számítógépre továbbíthatóak. 2 mérési üzemmód érhető el:
  • Csavarozás üzemmód (nyomaték irányérték megadása jelzési határértékkel).
  • Szerelés üzemmód (alsó és felső tűrés határértékek megadása). A mindenkori mérési eredményt LED-ek és berregők jelzik.

Mértékegységek: cNm, lbfin, kgfcm, ozfin

Felhasználás:

Nyomatékellenőrzés; csavarok ellenőrzött meghúzása egyes csavarkötések, vagy kis sorozatok esetén.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Tartalom:

A lítium-ion akkumulátort és a 655265 sz. USB-adatátviteli kábelt tartalmazza.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek