Bitholder-indstiksværktøj, Type: 2

Art.-nr.: 657930 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie 736/40
Centermål 25 mm
Produktionsmetode sænksmedet
Størrelse på drivværk, indvendig firkant 14×18
Produkttype indstiksværktøj
Materiale chrom-Alloy-Steel
Overflade vha. nikkelforkromning
Standard DIN ISO 1173
Set nej
Drev indvendig firkant
Udgang til skruer med indvendig sekskant og tang
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 657930 2
EAN/GTIN 4018754103928
Producentnummer 58261040
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen.

Anvendelse:

Som holder til bits med sekskant-skaft iht. DIN ISO 1173 C 8 (5/16 tomme).

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Passer til:

Momentnøgle med firkantholdere.

Bemærk:

Indstiksværktøjets belastningsevne er ligesom nøglevidden begrænset og kan være mindre en momentnøglens kapacitet.
Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!