Embout porte-outils, Type: 2

Réf.: 657930 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
69 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 736/40
Mesure étalon S 25 mm
Procédé de fabrication forgeage
Taille du moteur, carré femelle 14×18
Type de produit outil d’insertion
Matériau acier au chrome
Surface chromage sur nickel
Norme DIN ISO 1173
Kit/assortiment non
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux avec logement de tenon
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 657930 2
EAN / GTIN 4018754103928
Réf. fabricant 58261040
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Forgés; tous les outils avec raccords = queue rectangulaire avec goupille à ressort. En conséquence, garantie d'une assise sûre et fixe des embouts dans la clé dynamométrique.

Utilisation:

Pour embouts avec queue 6 pans suivant DIN ISO 1173 C 8 (5/16 pouce).

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Adapté(s) pour:

Clés dynamométriques avec emmanchement rectangulaire.

Remarque(s):

La résistance des embouts (clé mixte) est limitée en fonction de l’ouverture de clé et peut être inférieure à la capacité de la clé dynamométrique.
Respecter la mesure étalon des embouts et la comparer à celle de l’outil de réglage (voir certificat d’étalonnage/manuel d’instructions de la clé dynamométrique utilisée). En cas de différence, corriger la mesure étalon!