Utični alat s držačem bitova 2

Artikl br.: 657930 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
  • Mogućnost zamjene alata: Utični alat

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mogućnost zamjene alata Utični alat
Širina b 16 mm
Visina h 12,5 mm
Serija 736/40
osni razmak S 25 mm
Utična drška 14×18 mm
Prihvat nastavaka 5/16 col
Materijal Čelik legiran kromom
Alat s funkcijom račne Ne
Vrsta proizvoda Utični alat s držačem bitova

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 657930 2
EAN / GTIN 4018754103928
Broj proizvođača 58261040

Opis

Izvedba:

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.

Upotreba:

Za prihvat nastavaka sa 6-kutnom drškom prema DIN ISO 1173 C 8 (5/16 cola).

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Odgovara:

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

Napomena:

Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!
Opteretivost utičnih alata ograničena je s obzirom na otvor ključa i može biti manja od kapaciteta momentnog ključa.