Natično držalo za vijačne nastavke 2

Št. art.: 657930 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
  • Zamenljivo orodje: Natično orodje

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zamenljivo orodje Natično orodje
Širina b 16 mm
Višina h 12,5 mm
Serija 736/40
Medosna razdalja S 25 mm
Natično držalo 14×18 mm
Vpenjalo za vijačne nastavke 5/16 col
Material Chrome-Alloy-Steel
Orodje s funkcijo raglje Ne
Vrsta izdelka Natično držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 657930 2
EAN/GTIN 4018754103928
Številka proizvajalca 58261040

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.

Uporaba:

Za vpenjanje vijačnih nastavkov s 6-kotnim držalom v skladu z DIN 1173 C 8 (5/16-colski).

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Primerno za:

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

Opomba:

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!
Dopustna obremenitev orodij je omejena glede na velikost zeva ključa in je lahko manjša od zmogljivosti momentnega ključa.