Insticksverktyg, bitshållare 2

Art-nr: 657930 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
49 styck i lager
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg

Produktdetaljer

Tekniska data

Utbytbart verktyg Insticksverktyg
bredd B 16 mm
höjd h 12,5 mm
Serie 736/40
stickmått S 25 mm
insticksskaft 14×18 mm
Bitshållare 5/16 tum
Material Chrome-Alloy-Steel
Verktyg med spärrfunktion Nej
Produktslag Insticksverktyg, bitshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 657930 2
EAN/GTIN 4018754103928
Tillverkarens nummer 58261040

Benämning

Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.

Användningsdata:

För fastsättning av bits med sexkantskaft enligt DIN ISO 1173 C 8 (5/16 tum).

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

Anmärkning:

Följ insticksvertygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigering vid avvikelser!
Insticksverktygens belastbarhet är begränsad motsvarande nyckelvidden och kan därför vara lägre än momentnycklarnas kapacitet.