Momentnøgle sortiment „Safe-Torque A 1 sæt“ med 1/4 tomme firkantdrev og skala 12 Nm

Art.-nr.: 657772 12
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 645,16 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/4
  • Tilspændingsretning: Højre- og venstrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±10
  • Testprotokol: Producentens testrapport
  • Norm: DIN EN ISO 6789

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Safe-Torque A 1 Set 1
Maks. moment 12 cNm
Drivfirkant 1/4 tommer
Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
Målenøjagtighed, moment ±10 %
Testprotokol Producentens testrapport
Serie Safe-Torque
Samlet længde L 244 mm
Momentområde 2 Nm - 12 Nm
Momentområde 2 lbfft - 9 lbfft
Skalainddeling 1 delstreg = 0,1 Nm
Display analog
Udløsningsindikering akustisk; akustisk
Udløsningsprincip mekanisk glidekobling
Tilslutningsform Drivfirkant (skraldenøgle)
Måleværktøj Mekanisk
Moment, fast indstillet nej
Data, kan logges nej
Indstilling af udløsningsværdi med indstillingsskala
Feedback udløsning
Reverserbar aflæsning Nm; lbfft
Målemetode Drejningsmoment
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Norm DIN EN ISO 6789
Drivprofil 6-kant-topnøgler
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 5,5-13 mm
Produkttype Momentnøgler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 657772 12
EAN/GTIN 4013288223005
Producentnummer 05075830001

Betegnelse

Udførelse:

Den særlige udløsermekanisme med glidefunktion forhindrer på sikker vis utilsigtet overspænding. Nem indstilling og sikring af den ønskede momentværdi med hør- og mærkbar fastlåsning ved opnåelse af skalaværdierne. Takket være finfortandingen med 72 tænder muliggør en lav returvinkel på 5°.
Med 1/4 tomme firkantdrev.
Sortiment med 10 dele inkl. momentnøgle Safe-Torque A 1.

Fordel:

Torque Lock-funktion: Momentfunktionen kan deaktiveres – værktøjet kan derfor også bruges som standardskralde med høje løsnemomenter og anvendelser med defineret drejevinkel.

Funktion:

Når det indstillede moment nås, mærkes det tydeligt, og nøglen er omgående klar til brug igen. Den særlige glidende udløsermekanisme sikrer, at de indstillede momentværdier ikke overskrides.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Indhold:

Sekskantede topnøgleindsatser, 1/4 tomme: 1 stk. af hver 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
Forlænger med hurtigdrejemuffe: 1 stk. længde 75 mm
Momentnøgle Safe-Torque A 1: 1 stk. nr. 657770 str. 12
Opbevaring i: Tekstilboks

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele