{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de unelte | 10 buc. | |
| Serie | Safe-Torque | |
| Denumirea producătorului | Safe-Torque A 1 Set 1 | |
| Ambalaj | husă | |
| Număr de dinți (opritor) | 72 | |
| Funcţie Slipper | da | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm; lbf ft | |
| Cuplu min., Nm | 2 | |
| Cuplu min., lbf ft | 2 | |
| Cuplu max., Nm | 12 | |
| Cuplu max., lbf ft | 9 | |
| Setarea valorii de declanşare | Cu scală de reglare | |
| Dimensiuni, Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
| Unitate de măsură diviziune scală | Nm | |
| Diviziunea scalei 1 diviziune | 0,1 Nm | |
| Unităţi cuplu | Nm; lbf ft | |
| Datele pot fi protocolate | nu | |
| Principiu de declanşare | Cuplaj mecanic anti-alunecare | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic | |
| Feedback | de declanşare | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Cuprins | set | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Direcţie de strângere | Dreapta-stânga | |
| Forma conectorului | Pătrat de antrenare | |
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Funcţii de măsurare | Moment de rotație | |
| Afişare | analog | |
| Intervalul de cuplu min. | 2 Nm | |
| Intervalul de cuplu max. | 12 Nm | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 10 % | |
| Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic | 10 % | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Lungimea totală | 244 mm |
| Cod articol | 657772 12 | |
| EAN / GTIN | 4013288223005 | |
| Număr producător | 05075830001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |