Súprava momentových kľúčov „Safe-Torque A 1 set“ so štvorhranným pohonom 1/4 palca a stupnicou, Maximálny uťahovací moment: 12

Č. pol.: 657772 12
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 91,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1/4
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava a doľava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±10
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu
  • Norma: DIN EN ISO 6789

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Safe-Torque A 1 súprava 1
Maximálny uťahovací moment 1 200 cNm
Pohonný štvorhran 1/4 palec
Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
Presnosť merania krútiaci moment ±10 %
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Séria Safe-Torque
Celková dĺžka L 244 mm
Rozsah krútiaceho momentu 2 Nm - 12 Nm
Rozsah krútiaceho momentu 2 lbfft - 9 lbfft
Členenie stupnice 1 dielik = 0,1 Nm
Ukazovateľ analógová
Signalizácia spustenia akustická; haptická
Princíp spúšťania mechanická klzná spojka
Forma pripojenia hnací štvorhran (račňa)
Meracia technika mechanický
Pevne nastavený krútiaci moment nie
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania s nastavovacou stupnicou
Spätná väzba s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm; lbfft
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 5,5 – 13 mm
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 657772 12
EAN/GTIN 4013288223005
Číslo výrobcu 05075830001
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Prevedenie:

Špeciálny posuvný uvoľňovací mechanizmus spoľahlivo zabraňuje neúmyselnému nadmernému utiahnutiu. Jednoduché nastavenie a zabezpečenie požadovanej hodnoty krútiaceho momentu so zvukovou a hmatovou signalizáciou pri dosiahnutí hodnôt stupnice. Vďaka jemnému ozubeniu so 72 zubami je možný nízky uhol návratu 5°.
So štvorhranným pohonom 1/4 palca.
10-dielny sortiment vrátane momentového kľúča Safe-Torque A 1.

Výhoda:

Funkcia Torque Lock: Funkciu krútiaceho momentu je možné vypnúť – náradie sa preto môže používať aj ako štandardná račňa s vysokým uvoľňovacími momentmi a pri definovaných uhloch otáčania.

Funkce:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa kľúč zreteľne uvoľní a je okamžite znova pripravený na použitie. Uvoľňovací mechanizmus proti prekĺznutiu zabezpečuje, aby sa neprekročili nastavené hodnoty krútiaceho momentu.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Obsah:

Nástrčné hlavice 6-hranné, 1/4 palca: á 1 ks 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
Predĺženie s rýchlobežným puzdrom: 1 ks dĺžka 75 mm
Momentový kľúč Safe-Torque A 1: 1 ks č. 657770 veľ. 12
Skladovanie v: Textilný box

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka