Momentsleutel-assortiment “Safe-Torque A 1 Set” met 1/4 inch aandrijfvierkant en schaal, maximaal draaimoment: 12Nm

Artikelnummer: 657772 12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 88,13 / st.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

maximaal draaimoment (Nm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±10
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Norm: DIN EN ISO 6789

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent Safe-Torque A 1 set 1
maximaal draaimoment 1.200 cNm
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±10 %
Testrapport Testrapport van de producent
Serie Safe-Torque
Totale lengte L 244 mm
Draaimomentbereik 2 Nm - 12 Nm
Draaimomentbereik 2 lbfft - 9 lbfft
Schaalverdeling 1 maatstreep = 0,1 Nm
Weergave analoog
Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch
Activeringsprincipe mechanische slipkoppeling
Aansluitingsvorm Aandrijfvierkant (ratel)
Meettechniek Mechanisch
Vast ingesteld draaimoment nee
Gegevens rapporteerbaar nee
Instelling van de activeringswaarde met instelschaal
Feedback ontkoppelend
Aflezing omschakelbaar Nm; lbfft
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
Norm DIN EN ISO 6789
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 5,5-13 mm
Producttype Momentsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 657772 12
EAN/GTIN 4013288223005
Nummer fabrikant 05075830001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Het bijzondere, doorglijdende ontkoppelmechanisme voorkomt op betrouwbare wijze onbedoeld te vast aanhalen. Eenvoudige afstelling en bevestiging van de gewenste koppelwaarde met hoorbare en tastbare inschakeling wanneer de schaalwaarden zijn bereikt. Dankzij de fijne vertanding met 72 tanden is een lage terugloophoek van 5° mogelijk.
Met 1/4 inch aandrijfvierkant.
10-delig assortiment incl. momentsleutel Safe-Torque A 1.

Voordeel:

De Torque Lock-functie: de draaimomentlfunctie kan worden uitgeschakeld. Daarom kan het gereedschap ook worden gebruikt als een standaard ratel met hoge koppels en voor gedefinieerde draaihoektoepassingen.

Functie:

Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de sleutel duidelijk voelbaar en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Het speciale ontkoppelmechanisme zorgt ervoor dat ingestelde draaimomentwaarden niet worden overschreden.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

Inhoud:

Doppen 6-kant, 1/4 inch: resp. 1 st. 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
Bits 5/16″ voor Torx®: 1 St. lengte 75 mm
Momentsleutel Safe-Torque A 1: 1 St. nr. 657770 gr. 12
Opgeborgen in: Textielbox

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan