{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Maks. moment | 25 Nm | |
| Tilspændingsretning | Højrespænding | |
| Målenøjagtighed, moment | ±4 % | |
| Bitholder | D 6,3; F 6,3 | |
| Testprotokol | Producentens testrapport | |
| Samlet længde L | 300 mm | |
| Momentområde | 2,5 Nm - 25 Nm | |
| Skalainddeling 1 delstreg = | 0,1 Nm | |
| Vægt | 552 g | |
| Bitholder | 1/4 tommer | |
| Display | analog | |
| Udløsningsindikering | akustisk; akustisk | |
| Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
| Tilslutningsform | bitholder 1/4 tomme | |
| Måleværktøj | mekanisk | |
| Knækfunktion | nej | |
| Slipperfunktion | nej | |
| QuickRelease/hurtigskiftefunktion | nej | |
| Slæbeviser | nej | |
| Data, kan logges | nej | |
| Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
| Feedback | akustisk signal | |
| Reverserbar aflæsning | Nm; Nm | |
| Målemetode | Moment | |
| Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Produkttype | Momentnøgler |
| Artikelnummer | 656205 25-1/4 | |
| EAN/GTIN | 4013288234186 | |
| Producentnummer | 05075691001 | |
| Producent/ansvarlig person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |