Chave dinamométrica com escala Função Torque Lock, com alojamento de pontas, Tipo: 25-1/4

N.º do artigo: 656205 25-1/4
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 67,86 € /pçs.
  • 163,80 € /pçs.
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Sentido de aperto: Aperto à direita
  • Precisão de medição do binário: ±4
  • Alojamento de pontas: D 6,3; F 6,3
  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 25 Nm
Sentido de aperto Aperto à direita
Precisão de medição do binário ±4 %
Alojamento de pontas D 6,3; F 6,3
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
Comprimento total L 300 mm
Faixa de binário 2,5 Nm - 25 Nm
Divisão da escala 1 traço = 0,1 Nm
Peso 552 g
Alojamento de pontas 1/4 polegada
Indicação analógico
Sinalização de ativação sonoro; háptico
Princípio de libertação ativação mecânica de curso curto
Forma de ligação Alojamento de bits 1/4 polegadas
Tecnologia de medição mecânico
Função de articulação não
Função deslizante não
QuickRelease/função de troca rápida não
Ponteiro de arraste não
Dados protocoláveis não
Ajuste do valor de libertação com escala de ajuste
Feedback sinal sonoro
Leitura comutável Nm; lbfft
Método de medição Binário
Possibilidade de ajuste do valor de libertação ajustável
Norma DIN EN ISO 6789
Tipo de produto Chave dinamométrica

Identificação e classificação

Número do artigo 656205 25-1/4
EAN/GTIN 4013288234186
Número do fabricante 05075691001
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Versão:

Chave dinamométrica de braço único muito robusta (quadrado de acionamento de 1/2 polegada) com punho ergonómico bicomponente e roquete reversível com 45 dentes. O ajuste fácil e a fixação do valor predefinido são assegurados por um encaixe audível e tátil quando o valor da escala é alcançado e por uma boa legibilidade na escala principal e fina. Mecanismo de disparo claramente audível e palpável quando o valor de binário definido é alcançado. Para aperto à direita. Unidade de medida: Nm, lbfft.

Vantagem:

Função Torque Lock: A função de binário pode ser desligada – por isso a ferramenta também pode ser usada como roquete padrão para apertar e soltar parafusos, bem como para aplicações definidas de ângulo de rotação.

Função:

A chave ativa a “sinalização” (claramente audível e sentida significativamente) e está imediatamente pronta para ser utilizada novamente.

Norma:

Testado conforme DIN EN ISO 6789.

Precisão:

Do valor apresentado apenas com aperto à direita: ±4 %.

Dados de utilização:

Legenda para desenho e fórmula:

l1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção
l2 = passo ajustado na chave dinamométrica
l3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica
l4 = passo da ferramenta de inserção
L = comprimento total da ferramenta
T1 = binário a ser definido
T2 = binário prescrito