{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Par máximo | 25 Nm | |
| Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
| Precisión de medición par de giro | ±4 % | |
| Asiento para puntas | D 6,3; F 6,3 | |
| Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
| Longitud total L | 300 mm | |
| Intervalo de par | 2.5 Nm - 25 Nm | |
| Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 0.1 Nm | |
| Peso | 552 g | |
| Asiento para puntas | 1/4 pul | |
| Display | analógico | |
| Señalización de disparo | háptico; háptico | |
| Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
| Forma de conexión | Alojamiento de punta, 1/4 pulgada | |
| Técnica de medición | mecánico | |
| Función de doblado | no | |
| Función slipper | no | |
| QuickRelease/ función de cambio rápido | no | |
| Indicador de seguimiento | no | |
| Datos protocolables | no | |
| Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
| Respuesta | Señal acústica | |
| Lectura conmutable | Nm; lbfft | |
| Procedimiento de medición | Par de giro | |
| Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Tipo de producto | Llave dinamométrica |
| Número de artículo | 656205 25-1/4 | |
| EAN / GTIN | 4013288234186 | |
| Número del fabricante | 05075691001 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |