Momentový kľúč so stupnicou Funkcia Torque Lock, Typ: 25-1/4

Č. pol.: 656205 25-1/4
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 58,00 € PU (ks)
  • 140,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±4
  • Upínače bitov: D 6,3; F 6,3
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 25 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment ±4 %
Upínače bitov D 6,3; F 6,3
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Celková dĺžka L 300 mm
Rozsah krútiaceho momentu 2,5 Nm - 25 Nm
Členenie stupnice 1 dielik = 0,1 Nm
Hmotnosť 552 g
Upínanie bitov 1/4 palec
Ukazovateľ analógová
Signalizácia spustenia akustická; haptická
Princíp spúšťania mechanické spustenie krátkej dráhy
Forma pripojenia 1/4-palcový bitový upínač
Meracia technika mechanický
Funkcia sklopenia nie
Funkcia kĺzania nie
QuickRelease/Funkcia rýchlej výmeny nie
Vlečný ukazovateľ nie
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania s nastavovacou stupnicou
Spätná väzba akustický signál
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm; lbfft
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 656205 25-1/4
EAN/GTIN 4013288234186
Číslo výrobcu 05075691001
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Prevedenie:

Veľmi pevný, jednoramenný momentový kľúč (hnací štvorhran 1/2-palcový) s ergonomickou, 2-zložkovou rukoväťou a prepínateľnou račňou s 45 zubami. Jednoduché nastavenie a zaistenie špecifikovanej hodnoty je zabezpečené zvukovým a hmatovým zaistením po dosiahnutí hodnoty stupnice a dobrou čitateľnosťou na hlavnej a jemnej stupnici. Jasne počuteľný a hmatateľný spúšťací mechanizmus po dosiahnutí nastavenej hodnoty krútiaceho momentu. Na uťahovanie doprava. Merná jednotka: Nm, lbfft.

Výhoda:

Funkcia Torque Lock: Funkciu krútiaceho momentu je možné vypnúť – nástroj sa preto môže používať aj ako štandardná račňa na uťahovanie a povoľovanie skrutiek, ako aj na aplikácie s definovaným uhlom otáčania.

Funkce:

Kľúč sa spustí „na základe signálu“ (výrazne počuteľne a citeľne) a je okamžite znova použiteľný.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

Zo zobrazenej hodnoty len pri uťahovaní doprava: ±4 %.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka