Magnetisk løfter 520 mm, d 16,5 mm

Art.-nr.: 6531360
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Længde 520 mm
Diameter, magnet 16,5 mm
Diameter, samlet 19 mm
Trækkraft, magnet 3.000 g
Materiale, overflade forkromet
Produkttype magnetholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6531360
EAN/GTIN 4010886653135
Producentnummer 6531360
L-nummer L60160 2320
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med fleksibelt skaft og plastikhåndtag
Glans forniklet
Til opsamling og fastholdelse af små magnetiske dele
Let håndtering takket være det fleksible skaft
Til opsamling af komponenter i blindhuller

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 520 mm
  • Magnetdiameter [g]: 16,5
  • Magnetløftekraft [g]: 3.000
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen