Magnetni dvigalo 520 mm, d 16,5 mm

Št. art.: 6531360
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Dolžina 520 mm
Premer magneta 16,5 mm
Skupni premer 19 mm
Vlečna sila magneta 3.000 g
Material, površina kromirano
Vrsta izdelka magnetna prijemala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6531360
EAN/GTIN 4010886653135
Številka proizvajalca 6531360
L-število L60160 2320
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Z gibljivo gredjo in plastičnim ročajem
Sijajno ponikljano
Za pobiranje in držanje majhnih magnetnih delov
Lahko rokovanje zaradi gibljive gredi
Za pobiranje sestavnih delov v slepih luknjah

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 520 mm
  • Premer magneta [g]: 16,5
  • Sila dvigovanja magneta [g]: 3.000
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez