Elevador magnético 520 mm, d 16.5 mm

Número de artículo: 6531360
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Longitud 520 mm
Diámetro imán 16,5 mm
Diámetro total 19 mm
Fuerza de tracción imán 3.000 g
Material superficie cromado/a
Tipo de producto Elevador magnético

Identificación y clasificación

Número de artículo 6531360
EAN / GTIN 4010886653135
Número del fabricante 6531360
Número L L60160 2320
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Niquelado brillante
Para recoger y sostener pequeñas partes magnéticas
Fácil manejo gracias al eje flexible

Característica:

  • Longitud total [mm]: 520 mm
  • Diámetro del imán [g]: 16,5
  • Fuerza de elevación del imán [g]: 3.000
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no